SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1U7 BOBINA 240V 50/60 HZ - LXD1U7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110467949
Codice prodotto
SNRLXD1U7
Cod. produttore
LXD1U7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Bobina di ricambio TeSys Deca 240 V CA 50/60 Hz, per contattori TeSys Deca. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli da LC1D09 a D38 e LC1DT20, DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C