AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3Q7 BOB 380 V CA 50/60 HZ CONT.40-65 - LXD3Q7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3Q7 BOB 380 V CA 50/60 HZ CONT.40-65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...380 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...380 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119410458

Codice prodotto

SNRLXD3Q7

Cod. produttore

LXD3Q7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...380 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...380 V

Contattori da 9 a 150 A in AC3. TeSys D - bobina del contattore - LXD3 - 380 VAC 50/60Hz per 40 ... 65 A contattore