AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU30M3X LXM28 CAN IO 3PH 230V 3KW - LXM28AU30M3X

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU30M3X LXM28 CAN IO 3PH 230V 3KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 220...220 V

  • Frequenza di uscita massima - 8 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 19.8 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 3 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480711831

Codice prodotto

SNRLXM28AU30M3X

Cod. produttore

LXM28AU30M3X

Produttore

SNR

Tensione di rete:

220...220 V

Frequenza di uscita massima:

8 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

19.8 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

3 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo CAN:

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

3 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

186 mm

Altezza:

234 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

116 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore diretto

Il servoazionamento di movimento dispone di filtro EMC, CANopen integrato, CAN motion interfaccia display a 7 segmenti con 5 pulsanti. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale di 220 V (trifase), una corrente di uscita di 19,8 A, una potenza nominale di 3 kW e una potenza continua di 3000 W. È dotato di morsetti a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 (CN4) per il movimento CANopen/CAN. Esiste un isolamento elettrico tra l'alimentazione e il controllo. Offre interfacce di comunicazione CANopen e CAN e interfaccia fisica RS485 per slave di linea seriale Modbus. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 116 mm (larghezza) x 186 mm (profondità) x 234 mm (altezza). Pesa 3.2 kg. È adatto per soluzioni di controllo delle macchine. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Questo prodotto è compatibile con il servomotore BCH2 (180 mm, stack 2) a 3000W. La gamma Lexium 28 offre combinazioni predeterminate per soddisfare i requisiti delle applicazioni di controllo del movimento e ottimizzare le prestazioni dell'installazione. Servoazionamenti Lexium 28 e servomotori Lexium BCH2, bundle ottimizzati per macchine compatte.