SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32AD18M2 LXM32A CAN RJ45 18A RMS PEAK 1PH 230V - LXM32AD18M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 115...230 V
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 1 kW
Grado di protezione (IP) - Altri
Numero di fasi in ingresso - 1
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480076756
Codice prodotto
SNRLXM32AD18M2
Cod. produttore
LXM32AD18M2
Produttore
SNR
Tensione di rete:
115...230 V
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
1 kW
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di fasi in ingresso:
1
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione d’uscita massima:
230 V
Sostiene protocollo CAN:
no
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
1 kW
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Con interfaccia ottica:
no
Tipo di convertitore:
Altri


