AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32AU45M2 LXM32A CAN RJ45 4,5A RMS PEAK 1PH 230V - LXM32AU45M2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32AU45M2 LXM32A CAN RJ45 4,5A RMS PEAK 1PH 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 115...230 V

  • Frequenza di uscita massima - 8 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.5 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.3 kW

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480076732

Codice prodotto

SNRLXM32AU45M2

Cod. produttore

LXM32AU45M2

Produttore

SNR

Tensione di rete:

115...230 V

Frequenza di uscita massima:

8 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

1.5 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.3 kW

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione d’uscita massima:

230 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.3 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

237 mm

Altezza:

270 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

48 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il servoazionamento di movimento AC per un asse è dotato di un filtro EMC integrato, azionamento compatto con ingressi analogici e treno di impulsi. Fornisce i seguenti ingressi: 1 di acquisizione, 2 di sicurezza e 4 di logica, e 2 uscite. Grazie al suo design compatto, questo servoazionamento consente di risparmiare spazio e dimensioni dell'armadio, riduce l'ingombro della macchina e abbatte i costi. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 100V a 120 V, 200V a 240V V (monofase), una corrente di uscita continua a 1,5A a 8 kHz e una potenza continua di 500W a 230 V.Il prodotto include un morsetto per il collegamento elettrico e tre connettori RJ45 per le interfacce di comunicazione integrate CANopen e CANmotion. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 48 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza).Peso: 1,6 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA, RoHS, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Il prodotto è compatibile con i servomotori BSH. La famiglia di servozionamenti con quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una selezione di elementi opzionali. Fornisce la combinazione di azionamento e motore che ha esattamente la potenza, le prestazioni e la funzionalità necessarie.