SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32CD18N4 LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 18A RMS PEAK - LXM32CD18N4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 208...480 V
Frequenza di uscita massima - 8 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 6 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 1.8 kW
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480076701
Codice prodotto
SNRLXM32CD18N4
Cod. produttore
LXM32CD18N4
Produttore
SNR
Tensione di rete:
208...480 V
Frequenza di uscita massima:
8 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
6 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
1.8 kW
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
480 V
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
3
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
1.8 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
10 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
237 mm
Altezza:
270 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
48 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
no
Tipo di convertitore:
Altri