SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32IETH LEXIUM 32 I PROFINET MODULO - LXM32IETH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 24...24 V
Corrente di uscita nominale I2N - 0.5 A
Grado di protezione (IP) - IP65
Numero di fasi in ingresso - 3
Con unità di controllo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481274205
Codice prodotto
SNRLXM32IETH
Cod. produttore
LXM32IETH
Produttore
SNR
Tensione di rete:
24...24 V
Corrente di uscita nominale I2N:
0.5 A
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione d’uscita massima:
30 V
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Idoneo all'uso nel settore industriale:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
35.4 mm
Altezza:
212.2 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
98.9 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
sì
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
no
Tipo di convertitore:
Altri


