AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32MD30M2 LXM32 MODULARE 30A RMS PEAK 1PH 230V - LXM32MD30M2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32MD30M2 LXM32 MODULARE 30A RMS PEAK 1PH 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480076855

Codice prodotto

SNRLXM32MD30M2

Cod. produttore

LXM32MD30M2

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il servoazionamento di movimento AC per un asse è dotato di un filtro EMC integrato, azionamento compatto con ingressi analogici e treno di impulsi. Fornisce i seguenti ingressi: 2 di acquisizione, 2 di sicurezza e 4 di logica, e 3 uscite. Grazie al suo design compatto, questo servoazionamento consente di risparmiare spazio e dimensioni dell'armadio, riduce l'ingombro della macchina e abbatte i costi. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 100V a 120 V, 200V a 240V (monofase), una corrente di uscita continua a 10A a 8 kHz e una potenza continua di 5600W a 230 V. Il prodotto include un morsetto per il collegamento elettrico e connettore RJ45 per l'interfaccia di comunicazione integrata Modbus. CANopen, CANmotion, Ethernet/IP, EtherCAT, Profibus, DeviceNet possibili con scheda opzionale. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 68 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Peso: 2,1 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA, RoHS, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Il prodotto è compatibile con i servomotori BMH e BSH. La famiglia di servozionamenti con quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una selezione di elementi opzionali. Fornisce la combinazione di azionamento e motore che ha esattamente la potenza, le prestazioni e la funzionalità necessarie.