AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32SD18N4 LXM32S SERC 18A RMS PEAK 480V 3PH - LXM32SD18N4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32SD18N4 LXM32S SERC 18A RMS PEAK 480V 3PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480694769

Codice prodotto

SNRLXM32SD18N4

Cod. produttore

LXM32SD18N4

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il servoazionamento di movimento AC per un asse è dotato di un filtro EMC integrato, azionamento compatto con ingressi analogici e treno di impulsi. Fornisce 2 ingressi discreti di acquisizione e 3 uscite discrete. Grazie al suo design compatto, questo servoazionamento consente di risparmiare spazio e dimensioni dell'armadio, riduce l'ingombro della macchina e abbatte i costi. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 200V a 240 V, 380V a 480V (trifase), una corrente continua in uscitadi uscita continua a 6A a 8 kHz e una potenza continua di 1500W a 230 V. Il prodotto include un morsetto per il collegamento elettrico e connettore RJ45 per le interfacce di comunicazione integrata Modbus e SERCOS III. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 68 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Peso: 2,1 kg. Il prodotto è certificato CE e CSA. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3. Il prodotto è compatibile con i servomotori BMH. La famiglia di servozionamenti con quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una selezione di elementi opzionali. Fornisce la combinazione di azionamento e motore che ha esattamente la potenza, le prestazioni e la funzionalità necessarie.