SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32SU90M2 LXM32S SERC 6A RMS PEAK 240V SING - LXM32SU90M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480694820
Codice prodotto
SNRLXM32SU90M2
Cod. produttore
LXM32SU90M2
Produttore
SNR
Il servoazionamento di movimento è dotato di filtro EMC integrato. Offre 2 ingressi digitali di cattura e 3 uscite digitali. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale da 100 V a 120 V, da 200 V a 240 V, una corrente di uscita continua di 3 A a 8 kHz e una potenza continua di 300 W a 115 V. È dotato di connettore RJ45 (con etichetta CN7) per Modbus. Offre l'isolamento elettrico tra alimentazione e controllo. Fornisce un'interfaccia di comunicazione Modbus e SERCOS III. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 68 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Pesa 1,8 kg. Questo prodotto è certificato da CSA. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3. Questo prodotto è compatibile con il servomotore BSH (70 mm, stack 1). La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.


