AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ2H2X4BD TELEINV H 0,75KW 24 VDC VITE - LZ2H2X4BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ2H2X4BD TELEINV H 0,75KW 24 VDC VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485421056

Codice prodotto

SNRLZ2H2X4BD

Cod. produttore

LZ2H2X4BD

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento inverso

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.75 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.37 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0.75 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

2.4 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.18...2.4 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con trasformatore:

no

Numero di elementi di comando:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di spie luminose:

4

Reset esterno possibile:

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.6 mm

Altezza:

106.5 mm

Profondità:

113.4 mm

Avviatore inverso ultra compatto TeSys H, 3 poli, 2,4 A/500 V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 0.75kW@400V (1HP@480V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di potenza garantisce un'estrema compattezza (22,5 mm di larghezza) e una durata elettrica estesa fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo per 2 direzioni di rotazione, una corrente del motore regolabile 0.18-2.4A, protezione da sovraccarico termico di classe 10A con reset automatico/manuale/remoto, protezione da perdita di fase e squilibrio di fase, protezione da stallo e blocco del motore. Da alimentare con 24 V CC, fornisce ingressi logici per la direzione del motore FW/RV e il reset remoto dopo sgancio termico, relè di contatto 1 C/O per indicazione di guasto, stato LED sul fronte per indicazione di sgancio e funzionamento del motore. Da alimentare a 24V DC. Montaggio su guida DIN, morsetti a vite per controllo e alimentazione, può essere utilizzato senza declassamento per temperature ambiente da -25 a 70°C. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CCC). Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC).