AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26971 MNX 400VAC - M9A26971

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26971 MNX 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 380 V

  • Funzione - Contatto ausiliario

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430269717

Codice prodotto

SNRM9A26971

Cod. produttore

M9A26971

Produttore

SNR

Tensione nominale:

380 V

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

Questo ausiliario elettrico Multi9 MNx è uno sganciatore di minima tensione. È dedicato a Multi9 GFP, C60BP, C60SP, C60BPR. La larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 400 VCA. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di esercizio va da -25°C a 50°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a 85°C. Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 60947-1.