AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F23306 C60SP 3P D 6A 10KA 480Y/277V UL1077 - M9F23306

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F23306 C60SP 3P D 6A 10KA 480Y/277V UL1077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 20.77 kg CO2 eq.

Serie di prodotti

EAN

3303430245360

Codice prodotto

SNRM9F23306

Cod. produttore

M9F23306

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli protetti:

3

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

277 V

Larghezza in numero di moduli:

6

Profondità di incasso:

44 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

20 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...70 °C

Questo Multi9 C60SP è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 6A e curva di intervento D. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 10 kA a 415VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2 e 10 kA a 415VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. È stato progettato per offrire una maggiore protezione prevenendo, proteggendo le persone e le apparecchiature dalle minacce elettriche. Questo prodotto protegge da cortocircuito, dispersione a terra e sovraccarico. Questo prodotto è dedicato ai costruttori di apparecchiature originali (OEM) e ai costruttori di pannelli di controllo. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 54 mm x (L) 81 mm x (P) 72 mm. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -30°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 80°C.