SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5CC004 TA 40/5 CAVO D.21MM - METSECT5CC004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 40 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303431123681
Codice prodotto
SNRMETSECT5CC004
Cod. produttore
METSECT5CC004
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
40 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Calibrato:
sì
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1