AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DD100 TA 1000/5 SBARRA 34X84MM - METSECT5DD100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DD100 TA 1000/5 SBARRA 34X84MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480618925

Codice prodotto

SNRMETSECT5DD100

Cod. produttore

METSECT5DD100

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Calibrato:

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 35 mm x 84 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra:84 mm x 34 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 10 VA, per classe 1 potenza massima 15 VA.