SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MA040 TA 400/5 D.27 - SBAR 10X32 15X25MM - METSECT5MA040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 12 VA
Diametro dell'apertura - 27 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480618819
Codice prodotto
SNRMETSECT5MA040
Cod. produttore
METSECT5MA040
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
12 VA
Diametro dell'apertura:
27 mm
Calibrato:
sì
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1