SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MB030 TA 300/5 D.26 - SBAR 12X40 15X32MM - METSECT5MB030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 6 VA
Diametro dell'apertura - 26 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480618796
Codice prodotto
SNRMETSECT5MB030
Cod. produttore
METSECT5MB030
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
6 VA
Diametro dell'apertura:
26 mm
Calibrato:
sì
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1