SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM3200 PM3200 INS.TA E MULTITARIFFA - METSEPM3200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) L-L - 80...570 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480481581
Codice prodotto
SNRMETSEPM3200
Cod. produttore
METSEPM3200
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) L-L:
80...570 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
50...330 V
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Classe di precisione:
C
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
5
Frequenza:
45...65 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
0


