SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM3210 PM3210 INS.TA, CONT. RIP., THD, MT - METSEPM3210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - no
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480481598
Codice prodotto
SNRMETSEPM3210
Cod. produttore
METSEPM3210
Produttore
SNR
Amperometro:
sì
Volmetro:
no
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
no
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
Misuratore di energia PM3210 per montaggio su guida DIN con display LCD retroilluminato da 128 x 96 pixel. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 32 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza, potenza apparente, distorsione armonica totale e fino alla 15a armonica. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 277 V AC, da 173 a480VAC A e da 100 a 300 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase, monofase e neutro o trifase. L'intervallo di misura diretta è da 50 a 570 V AC, con un TV esterno da 570 a 999000 V AC. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 80 a 570VAC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 50 a 330VAC, da 45 a 65 Hz. Il misuratore non ha capacità di comunicazione in ingresso. Supporta un'uscita digitale. Il misuratore offre la registrazione di eventi fino a 5 allarmi. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,76 pollici (70 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).


