SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5330 POWER METER PM5330 (PM5310+2 RELÞ) - METSEPM5330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 8.5 A
Corrente massima (Imax) - 20 A
Tensione nominale (Un) L-L - 35...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480614026
Codice prodotto
SNRMETSEPM5330
Cod. produttore
METSEPM5330
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Tre conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
8.5 A
Corrente massima (Imax):
20 A
Tensione nominale (Un) L-L:
35...690 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
20...400 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
RS-485
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
C
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
6
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
45...65 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
sì
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
1...9999999 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP52
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
0