AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5340 POWER METER PM5340 (PM5320+2 RELÞ) - METSEPM5340

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5340 POWER METER PM5340 (PM5320+2 RELÞ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 8.5 A

  • Corrente massima (Imax) - 20 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 35...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480624520

Codice prodotto

SNRMETSEPM5340

Cod. produttore

METSEPM5340

Produttore

SNR

Tipo di polarità:

Tre conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

8.5 A

Corrente massima (Imax):

20 A

Tensione nominale (Un) L-L:

35...690 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

Multi-tariffa

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

20...400 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

C

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

6

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

45...65 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

1...9999999 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP52

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

0

Il dispositivo è un misuratore di energia per montaggio a incasso con display LCD retroilluminato da 96 mm x 96 mm. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 64 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 31a armonica. Include 256 kilobyte di memoria per due parametri fissi, energia attiva e reattiva. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensionidi alimentazione da 100 a 415 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase o trifase e neutro. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da35 a 690 V AC, da 47 a 63 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 47 a 63 Hz. I protocolli di comunicazione sono Modbus TCP/IP e BACnet/IP basati su 10/100 Mbit/s, Ethernet con porta RJ45. Il misuratore presenta anche due ingressi digitali o uscite digitali, configurabili e doppie uscite relè. Sono presenti 35 allarmi configurabili e supporta quattro programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 2,83 pollici (72 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,2 oz (430 g).