AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5563 POWER METER PM5560 SENZA DISPLAY - METSEPM5563

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5563 POWER METER PM5560 SENZA DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 20 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 35...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480654183

Codice prodotto

SNRMETSEPM5563

Cod. produttore

METSEPM5563

Produttore

SNR

Tipo di polarità:

Quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

20 A

Tensione nominale (Un) L-L:

35...690 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

Multi-tariffa

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

20...400 V

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

C

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

6

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

45...65 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

1...9999999 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP52

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

0

Il dispositivo è un misuratore di energia per installazione su guida DIN senza display. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,2S secondo la norma IEC 62053-22 e 128 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 63a armonica. Include 1,1 MB di memoria per un massimo di 14 parametri selezionabili con intervallo e durata configurabili. Il misuratore esegue anche il monitoraggio diretto della corrente neutra. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 480 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase o trifase e neutro. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 20 a 690 V AC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 45 a 65 Hz. Il protocollo di comunicazione è garantito da 2 cavi Modbus RTU e ASCII con porta RS485 più Modbus TCP/IP, Ethernet/IP e BACnet/IP basati su 10/100 Mbit/s, Ethernet daisy chain con porta RJ45. Le funzionalità di comunicazione integrate consentono il supporto del protocollo DNP 3.0, l'accesso a un server web integrato e un gateway da seriale a Ethernet. Il misuratore dispone anche di quattro ingressi digitali con WAGES e due uscite digitali. Sono presenti 52 allarmi configurabili e supporta otto programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 3,03 pollici (77 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,9 oz (450 g).