SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM8244 POWER METER PM8244 -DIN DISP.REMOTO - METSEPM8244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 10 A
Tensione nominale (Un) L-L - 100...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480701979
Codice prodotto
SNRMETSEPM8244
Cod. produttore
METSEPM8244
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
10 A
Tensione nominale (Un) L-L:
100...690 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Certificato:
Nazionale
Tensione nominale (Un) N-L:
57...400 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
RS-485
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
C
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
5
Tipo di Impulso:
D0
Frequenza:
42...69 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
sì
Con il codice di accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
1


