AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMGN15718 SBI 3P+N 22X58 660V SPIA SEGN. - MGN15718

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303432402921

Codice prodotto

SNRMGN15718

Cod. produttore

MGN15718

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Profondità di incasso:

50.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezionatore-fusibili SBI: realizza la protezione contro guasti derivanti da sovraccarichi e cortocircuiti. Utilizzato in installazioni industriali ove sia richiesto un alto potere di interruzione. Assicura la funzione di sezionamento ma non deve essere impiegato come interruttore di manovra. Corredato di serie di una spia di segnalazione avvenuto intervento fusibile: impiegare fusibili tipo aM o gG (gL - gl) senza percussore. I fusibili per impiego generico (gG) offrono una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. I fusibili per protezione motore (aM) offrono unicamente una protezione contro i cortocircuiti e sono impiegati per la protezione di carichi con elevate correnti di spunto (motori, primari di trasformatori, ...) • Tensione di tenuta ad impulso (Uimp): 8kV • Frequenza: 50 Hz • Sezionamento: per apertura del cassetto • Segnalazione fusibile intervenuto: spia accesa • Collegamento con morsetti a gabbia per cavi: - taglia 14x51: fino a 25 mm²; - taglia 22x58: fino a 35 mm² • Tensione di isolamento: 690 V CA. • Temperatura di funzionamento: da -20°C a +60°C • Temperatura di immagazzinamento: da -40°C a +80°C • Conformità alle norme: CEI EN 60947-3, UL 512.