SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10108T CENTR. MP PAR. 8M BIANCO TRAS. - MIP10108T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mini Pragma
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480145599
Codice prodotto
SNRMIP10108T
Cod. produttore
MIP10108T
Produttore
SNR
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
196 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
198 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
101.5 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Profondità interna:
80 mm
Guida DIN:
no
Numero RAL:
9003
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no