AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10212T CENTR. MP PAR. 2X12M BIANCO TR.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480145629

Codice prodotto

SNRMIP10212T

Cod. produttore

MIP10212T

Produttore

SNR

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

268 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

353 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

102 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Profondità interna:

80 mm

Guida DIN:

no

Numero RAL:

9003

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Questo centralino Resi9 MP per dispositivi modulari è dotato di una porta traslucida. Questo centralino a parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni totali sono (W) 268 mm x (H) 353 mm x (D) 102 mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 2 file di 12 moduli da 18 mm. La corrente nominale In è 63 A. La tensione di isolamento nominale è inferiore a 400 VCA. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. Il grado di protezione è IP40 e IK07. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003).