SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10312T CENTR. MP PAR. 3X12M BIANCO TR. - MIP10312T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mini Pragma
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480145636
Codice prodotto
SNRMIP10312T
Cod. produttore
MIP10312T
Produttore
SNR
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
267 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
478 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
102 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Profondità interna:
80 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no


