SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30212T FRON. CEN. MP INC. 2X12M BIANCO TR. - MIP30212T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mini Pragma
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480150234
Codice prodotto
SNRMIP30212T
Cod. produttore
MIP30212T
Produttore
SNR
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
294 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
225 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
98 mm
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
80 mm
Guida DIN:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no



