SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30212U FRONTE MP TLC INC. 2X12M BIANCO OP. - MIP30212U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606481190611
Codice prodotto
SNRMIP30212U
Cod. produttore
MIP30212U
Produttore
SNR
Questo prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore a finestre, una griglia universale e una porta bianca liscia. È dedicato a 2 file di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. È compatibile anche con qualsiasi dispositivo (selettore, scatola ADSL, ecc.) tramite accessori conformi alla rete. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 24. Le dimensioni sono (W) 294 mm x (D) 377 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 750°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.


