AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30312U FRONTE MP TLC INC. 3X12M BIANCO OP. - MIP30312U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30312U FRONTE MP TLC INC. 3X12M BIANCO OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606481190628

Codice prodotto

SNRMIP30312U

Cod. produttore

MIP30312U

Produttore

SNR

Questo prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore a finestre, una griglia universale e una porta bianca liscia. È dedicato a 3 file di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. È compatibile anche con qualsiasi dispositivo (selettore, scatola ADSL, ecc.) tramite accessori conformi alla rete. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 36. Le dimensioni sono (W) 294 mm x (D) 502 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 750°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.