AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP40106T FRON. CENTR. MP INC. 6M AVORIO TR. - MIP40106T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 6

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480150555

Codice prodotto

SNRMIP40106T

Cod. produttore

MIP40106T

Produttore

SNR

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

6

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

186 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

252 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

98 mm

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

80 mm

Guida DIN:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralini IP40 per apparecchiature modulari.Materiali Termoplastico autoestinguente.Halogen free.Grado di protezione IP40.Restistenza agli urti IK07.Restistenza al fuoco e al.calore anomalo.650°C.Temperatura d’impiego -25°C +70°C.