SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP99037 MORSETTIERA NON ISOLATA 4 FORI - MIP99037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 16 mm²
Numero di poli - 1
Con calotta di piombatura - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480168017
Codice prodotto
SNRMIP99037
Cod. produttore
MIP99037
Produttore
SNR
Sezione del conduttore:
16 mm²
Numero di poli:
1
Con calotta di piombatura:
no
Il prodotto MP Resi9 è una morsettiera a terra. Fornisce 4 punti di uscita (4 collegamenti a vite così distribuiti: da 1 a 16 mm², da 2 a 10 mm² e da 1 a 6 mm²). È destinato all'installazione in edifici residenziali e di piccole dimensioni.