AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP99038 MORSETTIERA NON ISOLATA 8 FORI - MIP99038

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP99038 MORSETTIERA NON ISOLATA 8 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 16 mm²

  • Numero di poli - 1

  • Con calotta di piombatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480168024

Codice prodotto

SNRMIP99038

Cod. produttore

MIP99038

Produttore

SNR

Sezione del conduttore:

16 mm²

Numero di poli:

1

Con calotta di piombatura:

no

Il prodotto MP Resi9 è una morsettiera a terra. Fornisce 8 punti di uscita (8 collegamenti a vite così distribuiti: da 1 a 16 mm², da 4 a 10 mm² e da 3 a 6 mm²). È destinato all'installazione in edifici residenziali e di piccole dimensioni.