AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN2300-0319 SCHUKO NSCW QF CD BI PO SYSM - MTN2300-0319

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN2300-0319 SCHUKO NSCW QF CD BI PO SYSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480303173

Codice prodotto

SNRMTN2300-0319

Cod. produttore

MTN2300-0319

Produttore

SNR

La presa di alimentazione Merten System M MTN2300-0319 è costituita da policarbonato bianco polare senza alogeni e metallo. La tensione operativa nominale è 250 V e la corrente nominale è 16 A. Lo standard di uscita è 2P+E Schuko e il dispositivo è a incasso: il comando è nascosto nella parete. La connessione otturata garantisce tranquillità e riduce i rischi. L'installazione è facile grazie al fissaggio senza viti. L'indice di protezione è IP20, deve essere installato all'interno.