AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN391625 COPERTURA CIECA, BIANCO ATTIVO SYSM - MTN391625

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN391625 COPERTURA CIECA, BIANCO ATTIVO SYSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485094113

Codice prodotto

SNRMTN391625

Cod. produttore

MTN391625

Produttore

SNR

La piastra di copertura per veneziane System M Merten MTN391625 è una scelta intelligente se si desidera coprire un foro vuoto nell'impianto elettrico. È composto da una piastra di chiusura centrale, un telaio di fissaggio e da un supporto ad anello. È progettato per essere montato a incasso e fissato con viti e morsetti. Realizzata in policarbonato brillante senza alogeni, la piastra centrale è lucida, di colore bianco attivo e antibatterico.