AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN464377 INNESTO PER CONNETTORI UNIVERSALE - MTN464377

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN464377 INNESTO PER CONNETTORI UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485095530

Codice prodotto

SNRMTN464377

Cod. produttore

MTN464377

Produttore

SNR

La piastra centrale MTN464377 Merten Inserts di Schneider Electric è un inserto per presa inclinata di colore Nero. Questa piastra centrale appartiene ai gruppi estetici Antique, Artec, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan vetro, M-Smart, M-Star, System M, Trancent. La modalità di fissaggio del dispositivo è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Realizzata in poliammide, questa piastra centrale è affidabile e resistente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. In edifici residenziali, uffici, scuole o alberghi, Merten System Design rappresenta una fonte di ispirazione, design e funzionalità per tutti gli spazi abitati. Dal controllo delle installazioni convenzionali all'intuitiva tecnologia KNX, System Design offre tutte le funzionalità di una gamma di interruttori moderna e flessibile.