AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6214-0319 PULS.KNX 8 CAN.TERM.SYSM,BI.POL.LUC. - MTN6214-0319

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6214-0319 PULS.KNX 8 CAN.TERM.SYSM,BI.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 10

  • Con display -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480210747

Codice prodotto

SNRMTN6214-0319

Cod. produttore

MTN6214-0319

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

10

Con display:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

no

Con termostato:

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Pulsantiera a 4 canali con unità di controllo della temperatura ambiente. Per System M. Comoda unità di comando con 8 pulsanti di funzionamento, display di stato e di funzionamento e spazio per etichettatura. Con 9 LED rossi. Il display di funzionamento può essere utilizzato anche come luce di orientamento. Con unità di controllo della temperatura ambiente e display. Con cicalino piezoelettrico integrato per visualizzare stati di allarme e ricevitore IR. Tutte le funzioni dei rispettivi pulsanti possono essere controllate tramite il telecomando IR. L'unità di controllo della temperatura ambiente può essere utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento con comandi valvola KNX a regolazione continua. O per attivare gli attuatori di commutazione e gliattuatori di riscaldamento. Con display bianco retroilluminato per visualizzare, ad esempio, ora, data, temperatura e modalità di funzionamento. Menu per l’impostazione di modalità di funzionamento predefinite, setpoint, giorno feriale/festivo (attivazione esterna), modalità di visualizzazione, ora, orari di commutazione e luminosità del display. I pulsanti sono liberamente parametrizzabili in coppia (superficie doppia) o singolarmente. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Funzioni dei pulsanti: commutazione, attivazione/disattivazione, regolazione di intensità, controllo veneziane (relativo o assoluto), gli impulsi attivano telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Distinzione tra funzionamento breve e lungo, impulsi con telegrammi a 2 byte (distinzione tra funzionamento breve e lungo), regolatore lineare a 8 bit, recupero della scena, salvataggio della scena. Funzioni di disattivazione, controllo temporizzato con sincronizzazione, funzioni di notifica, lettura ciclica di valori di temperatura esterna, controllo del ventilatore, modalità di funzionamento, sposta setpoint. Funzioni dell'unità di controllo della temperatura ambiente: Tipo di controllo: controllo a 2 fasi, controllo PI continuo, controllo PI di commutazione (PWM). Uscita: continua nell'intervallo da 0 a 100% o accensione/spegnimento. Modalità controllo: riscaldamento con un'uscita del controller. Raffrescamento con un'uscita del controller. Riscaldamento e raffrescamento con uscite del controllerseparate. Riscaldamento e raffreddamento con una uscita del controller. Riscaldamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Raffreddamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Riscaldamento e raffreddamento a 2 fasi con 4 uscite di controllo. Modalità di funzionamento: comfort, comfort prolungato, standby, risparmio notturno, protezione antigelo/surriscaldamento. Sposta tutti i setpoint, salva tutte le temperature di setpoint e le modalità di funzionamento durante il reset. Monitoraggio esterno della temperatura, uscita aggiuntiva del valore di controllo come valore a 1 byte sul PWM. Funzione di monitoraggio della temperatura effettiva, funzione di protezione della valvola. Funzione scena. Con morsetto di collegamento bus e piastra di supporto. Vite di protezione contro lo smontaggio. Con cappuccio protettivo per intonaco. Materiale: termoplastico brillante. Colore: Bianco Polare, lucido.