AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN645094 ATTUATORE FAN COIL KNX REG-K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN645094 ATTUATORE FAN COIL KNX REG-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485100029

Codice prodotto

SNRMTN645094

Cod. produttore

MTN645094

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite:

5

Larghezza in numero di moduli:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

24...230 V

Con funzione protezione valvola:

no

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

0.5 A

Corrente max. di uscita:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

L'attuatore del ventilconvettore è in grado di controllare un ventilconvettore con fino a 3 velocità ventola e 2 valvole. Può controllare 2 o 4 ventilconvettori a tubo. L'attuatore può essere installato per Installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Ha due ingressi binari flottanti, ad esempio per il contatto finestra e il contatto di livello per il contenitore dell'acqua condensata. Ogni relè ventola ha una capacità di commutazione di 8 A. Il pulsante da premere con il simbolo "più"con il controllo della temperatura ambiente può essere utilizzato per attivare l'attuatore del ventilconvettore. Ad esempio, per il riscaldamento elettrico esiste un relè ausiliario con capacità di commutazione di 16 A. L'alimentazione è CA 230 V ±10 %, 50/60 Hz. Il dispositivo ha una larghezza di 4 moduli, circa 72 mm. Il colore del dispositivo è grigio chiaro.