SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN647091 ATT.0-10 V KNX REG-K/1 CAN.COM.MAN. - MTN647091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Interfaccia 1-10 V - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485100043
Codice prodotto
SNRMTN647091
Cod. produttore
MTN647091
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Interfaccia 1-10 V:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità:
0
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Accoppiatore bus incluso:
sì
Ingresso unità secondaria:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
no
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Potenza di commutazione massima:
3600 W
Numero di uscite:
1
Max corrente di comando:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP20


