AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN647893 ATT.COMM.KNX REG-K/8X230/16 MOD.MAN. - MTN647893

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN647893 ATT.COMM.KNX REG-K/8X230/16 MOD.MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 8

  • Corrente nominale - 16 A

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485011790

Codice prodotto

SNRMTN647893

Cod. produttore

MTN647893

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

8

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

8

Max corrente di commutazione:

16 A

Con indicazione LED:

no

Potenza di uscita:

3600 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

3600 W

Tensione nominale di esercizio:

230...253 V

Diverse fasi collegabili:

Modulo espandibile:

no

Per la commutazione indipendente dei carichi tramite contatti di chiusura, tutte le uscite dell'interruttore da 230 V possono essere azionate con interruttori manuale. Il dispositivo è collegato alla rete attraverso morsetti a vite. viene creato un ponteinterno ogni due collegamenti a L. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Funzionamento come contatto di apertura o chiusura, funzioni di temporizzazione per ciascun canale, funzione di illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale. Avviso di apertura per funzione luce scala, blocco e funzionamento logico aggiuntivo o controllo della priorità, scene, funzione di feedback sullo stato per canale, funzione centrale. Parametrizzazione completa per il ripristino e il guasto della tensione del bus, comportamento di download parametrizzabile. Tensione nominale: CA 100-240 V ±10%. Tensione di funzionamento: min CA 90 V - max CA a 265 V. Frequenza di rete :50-60 Hz ±10%. Per ogni contatto di commutazione: corrente di commutazione: 16 A, cos Phi 0,6. Funzionamento AC1: max 16 A. Funzionamento AC3: max 10 A. Funzionamento AC5: max 16 A. Capacità di commutazione corrente CC: max 16 A/ 24 V CC. Durata in uscita: Dati meccanici: >100.000. Funzionamento AC1/AC3/AC5: >3x10.000. 230V, 1A resistivo: >8x100.000. Carico nominale. Lampade a incandescenza: CA 100 V, max 1.600 W. CA 230 V, max. 3.600 W. CA 240 V, max. 3.840 W. Lampade alogene: CA 100 V, max 1.086 W. CA 230 V, max. 2.500 W. CA 240 V, max. 2.608 W. Lampade a fluorescenza: CA 100 V, max 1.086 VA. CA 230 V, max 2.500VA. CA 240 V, max 2.608 VA. Compensato in parallelo. Carico capacitivo: CA 230 V, 16 A, max. 200 µF. Prestazioni di commutazione minime: 100 mA/12 V CA/CC. Corrente massima di spunto di picco: 150 µs: 600 A. 250 µs: 480 A. 600 µs: 300 A. Larghezza dispositivo: 8 moduli, circa 144 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro. Dispositivo a 8 canali.