AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6606-0008 PROG. ORARIO ANNUALE KNX REG-K/8/800 - MTN6606-0008

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6606-0008 PROG. ORARIO ANNUALE KNX REG-K/8/800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 8

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480573378

Codice prodotto

SNRMTN6606-0008

Cod. produttore

MTN6606-0008

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

8

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

0

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Programma astrale:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Programma annuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Commutazione automatica orario estivo / invernale:

Programma giornaliero:

Programma settimanale:

Larghezza in numero di moduli:

3

Programmabile via software:

Simulazione di presenza:

no

Radiocomandato (DCF77):

GPS (Global Positioning System):

Accoppiatore bus incluso:

Scheda di memoria inclusa:

no

Giorni festivi programmabili:

no

Orologi secondari controllati tramite bus:

Autonomia:

70000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore orario KNX Year REG-K/8/800. Interruttore orario KNX a 8 canali con programma annuale e astro. Interruttore orario con opzione di connessione per DCF e antenna GPS. Per consentire la sincronizzazione oraria radiocomandata tramite DCF o GPS, il dispositivo deve essere dotato dell'antenna corrispondente. Ora e data possono essere emesse sul bus. Il dispositivo può essere programmato manualmente sul dispositivo stesso o sul PC utilizzando il software . Dopo aver eseguito la programmazione sul PC, tutti gli orari di commutazione vengono esportati in un chip di memoria disponibile come accessorio e trasmessi da questo a uno o più temporizzatori. Funzioni dell'orologio: Funzioni complete annuali dell'orologio. 8 canali. 800 posizioni di tempo di commutazione della memoria. 8 anni di riserva di potenza (batteria al litio). Interfaccia utente testuale nel display. Illuminazione del display (può essere spenta). Funzione di commutazione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per l'intero anno). Sincronizzazione dell'ora mediante il collegamento di un'antenna esterna DCF o GPS. Nel caso del GPS, posizionamento aggiuntivo per il programma astro. Sincronizzazione di data e ora per altri dispositivi bus. Passaggio automatico tra ora legale e solare. Timer di spegnimento. Programma di vacanza. 2 programmi casuali. Contatore a funzionamento integrato. Tempi di commutazione ON/OFF. Programma a impulsi. Programma di ciclo. Preselezione di commutazione. Commutazione permanente ON/OFF. Codifica PIN. Interfaccia per scheda di memoria (programmazione PC). Morsetti senza vite per 2 linee ciascuno. Con accoppiatore bus integrato. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Tensione di esercizio: Bus: CC a 24 V. Alimentazione di rete: CA 110-240 V. Tempo di commutazione più breve: 1 s. Precisione: