AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN670802 INTERFACCIA KNX PULSANTI 2 CANALI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN670802 INTERFACCIA KNX PULSANTI 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 2

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485012216

Codice prodotto

SNRMTN670802

Cod. produttore

MTN670802

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

2

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

Impulsivo

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

no

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia pulsante, 2 canali plus. Genera una tensione di segnale interna per il collegamento di 2 pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento di 2 LED a bassa corrente. Le anime hanno una lunghezza di 30 cm e possono essere estese fino a max 7,5 m. Per l'installazione in una scatola interruttori convenzionale da 60 mm. Funzioni software KNX: commutazione, regolazione di intensità o controllo veneziane tramite 1 ingressi o 2, valori di posizione per il controllo delle veneziane (8bit), impulsi con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Differenziazione tra attivazione breve e lunga, telegramma di inizializzazione, trasmissione ciclica, impulsi con telegrammi a 2 byte, regolatore lineare a 8 bit, scene. Contatore, funzione di disattivazione, contatto di interruzione/contatto di chiusura, tempo di antirimbalzo. Uscite per il collegamento di luci di controllo (LED a bassa corrente) per la visualizzazione dello stato. Per ogni tipo di oggetto in ingresso/uscita: Tensione di contatto: < 3 V (SELV). Corrente di contatto: < 0,5 mA. Corrente di uscita: max. 2 mA. Lunghezza massima del cavo: 30 cm non schermato, può essere esteso fino a max. 7,5 m con cavo non schermato intrecciato. Dimensioni: circa 40x30,5x12,5 mm (LxPxA). Colore: bianco polare.