AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN683832 ALIMENTATORE KNX REG-K/320 MA EMERG.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN683832 ALIMENTATORE KNX REG-K/320 MA EMERG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 320 mA

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485104911

Codice prodotto

SNRMTN683832

Cod. produttore

MTN683832

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

320 mA

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Numero di bobine di isolamento integrate:

1

Alimentatore KNX REG-K/320 mA con ingresso alimentazione di emergenza. Per la generazione della tensione del bus per una linea con fino a 64 dispositivi bus. L'alimentazione di emergenza REG può essere collegata per il buffering della tensione del bus. Presenta bobina integrata per disaccoppiare l'alimentazione dal bus e un pulsante per scollegare l'alimentazione e reimpostare i dispositivi bus collegati alla linea. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Non è necessaria una guida dati. Tensione nominale: AC 110-230 V ±10%. Tensione di funzionamento: min. AC 92 V - max. AC 253 V. Frequenza di alimentazione: 50-60 Hz ±10%. Tensione di uscita: AC 30 V. Corrente di uscita: max. 320 mA, a prova di cortocircuito. Larghezza del dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: con terminale di collegamento bus e copertura del cavo. Colore: grigio chiaro.