SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36125TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM125 - NHGF36125TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 125...125 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1700...1700 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0785901622109
Codice prodotto
SNRNHGF36125TW
Cod. produttore
NHGF36125TW
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
125...125 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1700...1700 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
525...525 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
104 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
86 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
35 kA
Altezza:
163 mm