AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJGF36250TW J-FRAME 250A 35KA 3P TM250 - NJGF36250TW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJGF36250TW J-FRAME 250A 35KA 3P TM250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 250...250 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1250...2500 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480529351

Codice prodotto

SNRNJGF36250TW

Cod. produttore

NJGF36250TW

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

250...250 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1250...2500 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

525...525 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

104 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

86 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

35 kA

Altezza:

191 mm

NJGF36250TW è un interruttore automatico magnetotermico PowerPact Multistandard J-frame, 250 A, 65 KA da 3P 750V CA 250A a 50/60 Hz, capacità di interruzione 65 kA a 220/240 V CA. L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NJGF36250TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame è montato in unità e ha una tensione di esercizio di V CA di 750 250 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato sia sulla guida DIN della piastra posteriore che a filo, nel rispetto degli standard IEC 60947-2, IEC 947-2 e UL 489.