AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNLJF36400U31XTW L-FRAME 600A 65KA 3P MLOGIC 3.3 400A - NLJF36400U31XTW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNLJF36400U31XTW L-FRAME 600A 65KA 3P MLOGIC 3.3 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Adatto al montaggio su guida DIN - no

  • Montaggio su barra DIN opzionale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480529573

Codice prodotto

SNRNLJF36400U31XTW

Cod. produttore

NLJF36400U31XTW

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP40

L-Frame 600A 65kA 3p Mlogic 3,3 400A. gamma prodotto: PowerPact multistandard - gamma: PowerPact - nome abbreviato: L-Frame - tipo di prodotto o componente: interruttore automatico - applicazione: distribuzione.