SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17990 VENTILATORE EMC 56 M3/H - NSY17990

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 56 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Altezza - 150 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480169380
Codice prodotto
SNRNSY17990
Cod. produttore
NSY17990
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
56 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Altezza:
150 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
69 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì