SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17991 VENTILATORE EMC 130 M3/H - NSY17991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 130 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Altezza - 250 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480169397
Codice prodotto
SNRNSY17991
Cod. produttore
NSY17991
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
130 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Altezza:
250 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
117 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì