AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPX184 2 LATERALI SF INOX 304L 1800X400 - NSY2SPX184

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPX184 2 LATERALI SF INOX 304L 1800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio inox

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480154775

Codice prodotto

SNRNSY2SPX184

Cod. produttore

NSY2SPX184

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio inox

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1800 mm

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello laterale per armadi PanelSeT SFX La larghezza nominale è 400 mm L'altezza nominale è 1800 mm I pannelli sono in acciaio inossidabile 304L e la guarnizione di tenuta è in poliuretano Fissaggio mediante viti dall'esterno della posizione dell'armadio sui lati dell'armadio Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli laterali e 1 guarnizione di tenuta La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Peso netto: 22 kg Il prodotto deve essere utilizzatoper applicazioni multiuso "ERROR:#REF!"