SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEFTB KIT STAFFE DI FISSAGGIO (4 STAFFE) - NSYAEFTB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 90 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa TBS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480166396
Codice prodotto
SNRNSYAEFTB
Cod. produttore
NSYAEFTB
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
90 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
20 mm
Connettori di fissaggio Thalassa TBP in PC termoplastico e viti. Dimensioni involucro: H 116 x W 116 x D 62 mm. Supporto per fissaggio a parete. Montaggio sulla parte superiore e inferiore, sulla parte posteriore dell'involucro. Carico permanente ammissibile di 30 kg sul corpo, 10 kg sul coperchio. In plastica. 4 connettori, viti incl.